Bară de găurire Sandvik Coromant SI-CTLHOR-08122
Top Lok boring bar for grooves
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SI-CTLHOR-08122
Rubix:d679628
Producator:5749408



Detalii produs : SI-CTLHOR-08122 SANDVIK - SI-CTLHOR-08122 SANDVIK
Top Lok, boring bar for grooving
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 304.8 mm |
| Răcire internă | nu |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 34.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere