Mănuși de unică folosință Ansell 93-163 10.5-11

TouchNTuff® 93-163

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:93-163 10.5-11
Rubix:d811486
Producator:93163105
EAN:10076490457904
brand logo

rezumat tehnic

Mărime10,5/11
Lungime355 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 93-163-10.5-11 ANSELL - ANSELL 93-163 TOUCHNTUFF P/FR TEX FTIP GLOVES L'BLUE SIZE 10.5-11 PK50


Mănușile Ansell TouchNTuff® 93-163 sunt mănuși de unică folosință extra lungi din nitril, oferind o protecție fiabilă împotriva stropirii cu substanțe chimice și a riscurilor de contaminare încrucișată. Fabricate fără substanțe chimice potențial alergene, acestea sunt confortabile, durabile și ușor de îmbrăcat. Cu suprafața lor complet texturată, aceste mănuși garantează o prindere optimă.

Caracteristici:
Mănușile Ansell TouchNTuff® 93-163 au o lungime extinsă de 355 mm, ceea ce asigură o protecție sporită împotriva riscurilor de contaminare încrucișată și a stropirii cu substanțe chimice. Designul lor din nitril garantează o rezistență excelentă la rupere, sporind astfel durabilitatea și siguranța în condiții exigente. Suprafața complet texturată îmbunătățește aderența, iar absența componentelor chimice potențial alergene contribuie la siguranța și confortul utilizatorului. De asemenea, sunt foarte ușor de îmbrăcat, de scos sau de utilizat pentru o dublă mănușă datorită unui proces de spălare suplimentar care face ca suprafața lor să fie ultra-netedă.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Nitril
- Modelul manșetei: Manșetă lungă
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Da
- Sterile: Nu
- Antistatice: Da (EN1149)
- Grosime la nivelul palmei: 0,17 mm / 6,7 mil
- Grosime la nivelul degetelor: 0,20 mm / 7,9 mil
- Mărimi disponibile: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
- Lungime: 355 mm
- Culoare: Albastru
- Ambalare: 50 de mănuși pe distribuitor, 10 distribuitoare pe cutie, 500 de mănuși pe cutie

Standardele:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN ISO 374-1 pentru protecția împotriva substanțelor chimice (JKT: n-heptan, sodă caustică, formaldehidă). De asemenea, respectă standardul EN ISO 374-5 pentru protecția împotriva microorganismelor, cum ar fi ciupercile, bacteriile și virusurile, precum și standardul EN 421 pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive. În plus, aceste mănuși sunt conforme cu standardul CE 2023/2006 pentru contactul cu alimentele și sunt certificate ISO 9001 și ISO 13485 pentru managementul calității.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Brandul oferă o gamă largă de mănuși, adaptate aplicațiilor specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea standardelor înalte de sustenabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Reliable performance and chemical splash protection.

Puncte forte

- Protecție sporită împotriva stropirii cu substanțe chimice datorită lungimii de 355 mm;
- Design fără latex și silicon, ideal pentru utilizatorii care suferă de alergii;
- Suprafață complet texturată care îmbunătățește prinderea în mediile de lucru solicitante;
- Material din nitril care asigură rezistență la rupere și la purtarea a două perechi de mănuși;
- Ușurință la îmbrăcare datorită finisajului ultra-neted, reducând timpul de pregătire al operatorilor.

Aplicații

Mănușile Ansell TouchNTuff® 93-163 sunt recomandate pentru o gamă largă de aplicații industriale. Sunt ideale pentru amestecarea și formularea materiilor prime, prelucrarea și manipularea alimentelor, precum și pentru manipularea uneltelor și echipamentelor, cum ar fi pistolele de vopsit și de lipit. De asemenea, sunt potrivite pentru analize de laborator, curățarea și întreținerea echipamentelor, precum și pentru manipularea substanțelor chimice. Aceste mănuși își găsesc utilitatea în sectoarele electronicii, științelor vieții, curățeniei și întreținerii, producției, precum și reciclării și eliminării deșeurilor.

Informații tehnice


atribute
Mărime10,5/11
Lungime355 mm
Culoarealbastru
Material de bazănitril
Contactul cu alimentelenu
Grosime0.17 mm
Pulberenu
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime