Referințe
INA:LR608-2RSR-HLW
Rubix:d1235708
Producator:0009995200000
EAN:4047643199469

Documente
Detalii produs : LR608-2RSR-HLW INA - ROLLER/CURVE ROLLER INA LR608-2RSR-HLW
Sealed on both sides.
Aplicații
Cam Gears;Bed Ways;Conveying Equipment and Linear Guidance Systems
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1280 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
