Referințe
Elesa+Ganter:GN 5339-32-M5-SW
Rubix:d605738
Producator:GN 5339-32-M5-SW
EAN:4045525282988





Detalii produs : 5339-32-M5-SW ELESA+GANTER - 5339-32-M5-SW ELESA+GANTER
Triangular knobs GN 5339 impress by their elegant shape and gleaming colour.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 26 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
