Referințe
Elesa+Ganter:GN 5339-40-M8-SW
Rubix:d579864
Producator:5339-40-M8-SW





Detalii produs : GN 5339-40-M8-SW ELESA+GANTER - GN 5339-40-M8-SW ELESA+GANTER
Triangular knobs GN 5339 impress by their elegant shape and gleaming colour.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
