Referințe
Elesa+Ganter:GN 5339-50-M8-SW
Rubix:d596906
Producator:5339-50-M8-SW





Detalii produs : GN 5339-50-M8-SW ELESA+GANTER - GN 5339-50-M8-SW ELESA+GANTER
Triangular knobs GN 5339 impress by their elegant shape and gleaming colour.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Lungime | 35 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
