Referințe
Elesa+Ganter:GN 5339-50-M10-OR
Rubix:d614361
Producator:GN 5339-50-M10-OR
EAN:4045525283206





Detalii produs : 5339-50-M10-OR ELESA+GANTER - 5339-50-M10-OR ELESA+GANTER
Triangular knobs GN 5339 impress by their elegant shape and gleaming colour.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Lungime | 35 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
