Referințe
Elesa+Ganter:GN 5339-60-M12-OR
Rubix:d590355
Producator:GN 5339-60-M12-OR
EAN:4045525283374





Detalii produs : 5339-60-M12-OR ELESA+GANTER - 5339-60-M12-OR ELESA+GANTER
Triangular knobs GN 5339 impress by their elegant shape and gleaming colour.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Lungime | 41 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
