Referințe
Elesa+Ganter:GN 5341-40-M6
Rubix:d600556
Producator:5341-40-M6
EAN:4045525284135





Detalii produs : GN 5341-40-M6 ELESA+GANTER - GN 5341-40-M6 ELESA+GANTER
The use of shock proof technopolymer material for the triangular knob GN 5341 eliminates the use of a metal bush on the square knob.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Lungime | 18 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
