Referințe
Elesa+Ganter:GN 5341-40-V6
Rubix:d585924
Producator:GN 5341-40-V6
EAN:4045525284142





Detalii produs : 5341-40-V6 ELESA+GANTER - 5341-40-V6 ELESA+GANTER
The use of shock proof technopolymer material for the triangular knob GN 5341 eliminates the use of a metal bush on the square knob.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Lungime | 18 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
