Referințe
Elesa+Ganter:GN 5341-60-V7
Rubix:d611274
Producator:GN 5341-60-V7
EAN:4045525284180





Detalii produs : 5341-60-V7 ELESA+GANTER - 5341-60-V7 ELESA+GANTER
The use of shock proof technopolymer material for the triangular knob GN 5341 eliminates the use of a metal bush on the square knob.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Lungime | 26 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
