Strat de bază termic GISS 873294

Tricou interior BJÖRN

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:873294
Rubix:d787500
EAN:3660338269127
brand logo

rezumat tehnic

Culoarenegru
Mărime2xl
Material de bazăfibră zargun

Documente

Detalii produs : 873294 GISS - 873294 BLUZA CORP CU MANECA LUNGA NEAGRA PROTECTIE FRIG XXL GISS


Cămașa de corp BJÖRN de la GISS este un articol vestimentar tehnic conceput pentru a oferi o protecție termică superioară în medii reci. Oferind mai mult decât izolare, aceasta reflectă razele infraroșii pentru o mai bună conservare a căldurii corporale.

Caracteristici:
Puloverul BJÖRN este fabricat din microfleece de înaltă densitate care conține fibra Zargun®, o tehnologie inovatoare ce integrează dioxid de zirconiu, care acționează ca o barieră naturală împotriva radiațiilor infraroșii. Această fibră asigură un confort termic durabil, reținând căldura emisă de corp și permițând în același timp eliminarea umidității. Țesătura este, de asemenea, rezistentă la vânt, protejată împotriva razelor UV și rezistentă la formarea de scame. Cu textura sa moale, ușurința de întreținere și flexibilitatea sa, asigură un nivel excelent de confort chiar și în medii deosebit de reci.

Specificații:
- Compoziție: 95% poliester ceramic / 5% elastan.
- Greutatea țesăturii: 230 g/m².
- Tehnologie textilă: Fibră Zargun® de înaltă densitate.
- Funcție termică: retenție de căldură prin barieră infraroșie.
- Proprietăți suplimentare: rezistent la vânt, protecție UV.
- Țesătură: microfleece densificat.
- Îngrijire: spălare la mașină la 40 °C, fără balsam de rufe.
- Rezistență bună la formarea de scame.
- Numeroase mărimi disponibile.

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS concepe soluții de protecție individuală pentru profesioniștii din industrie. În prezent, marca deservește aproape 40.000 de clienți din toată Europa. GISS oferă o gamă completă de EIP care acoperă opt mari familii de produse: protecția capului, a ochilor, a feței, a căilor respiratorii, a mâinilor, a corpului, a picioarelor și împotriva căderilor. Fiecare produs este conceput pentru a combina calitatea, confortul și siguranța, oferind un raport calitate/preț excelent. Marca se bazează pe furnizori internaționali selectați și este distribuită de Rubix prin peste 650 de agenții din 22 de țări.

Puncte forte

- Confort termic de durată datorită fibrei Zargun®, chiar și în condiții de frig intens.
- Respirabilitate excelentă, cu eliminarea eficientă a umidității corporale.
- Ușor de întreținut la mașina de spălat, rezistență sporită la formarea de scame.
- Protecție suplimentară împotriva vântului și a razelor UV.

Aplicații

Puloverul BJÖRN este ideal pentru profesioniștii care lucrează în medii exterioare sau neîncălzite, în special în sectoarele logisticii, construcțiilor, întreținerii, agriculturii sau industriei. Poate fi purtat singur sub o jachetă sau ca strat intermediar într-un ansamblu termic. 

Informații tehnice


atribute
Culoarenegru
Mărime2xl
Material de bazăfibră zargun
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime