Coturi IMI Norgren C0C700638

Triple Branch Adapter

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

IMI Norgren:C0C700638
Rubix:d503511
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)g 3/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C0C700638 NORGREN - NORGREN C0C700638 TRIPLE-TWIN BANJO


Puncte forte

•Norgren Pneufit® C fittings are ready to use, offering fast assembly with no need for tools and providing optimum flow
Releasable stainless-steel grab-ring to grip nylon or polyurethane tube (85 or 95 durometer)
Nickel plated brass components provide corrosion and contamination resistance and an extended life
Immediate quality sealing using silicone free U-packing

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării (inch)g 3/8 ''
Diametrul tubului exterior6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere