Referințe
Portwest:E049YBRXXL
Rubix:d1204549
Producator:E049YBRXXL
EAN:5036108374441

Detalii produs : E049YBRXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST E049YBRXXL
Hi-Vis Contrast Class 1 Service Trousers, E049, Yellow/Black, Size XXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere