Referințe
Portwest:PW340OBS33
Rubix:d1206436
Producator:PW340OBS33
EAN:5036108313020

Detalii produs : PW340OBS33 PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST PW340OBS33
PW3 Hi-Vis Work Trousers, PW340, Orange/Black Short, Size 33
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 33 |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | negru |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
33