Referințe
Portwest:PW340YNR34
Rubix:d1208986
Producator:PW340YNR34
EAN:5036108307722



Detalii produs : PW340YNR34 PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST PW340YNR34
PW3 Hi-Vis Work Trousers, PW340, Yellow/Navy, Size 34
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 34 |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
34