Curea de putere cu curele trapezoidale clasice Optibelt 2-AVX 13 X 1025 TM
TRUCK POWER KBX
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:2-AVX 13 X 1025 TM
Rubix:d430613
Producator:1521505
EAN:4014486358421

Detalii produs : 2-AVX 13 X 1025 TM OPTIBELT - 2-AVX 13 X 1025 TM OPTIBELT
Kraftbands - raw edge, moulded cogged
Informații tehnice
atribute
| Profil | 2-avx 13 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1025 mm |
| Numărul de coaste | 2 |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
