Referințe
Optibelt:8 PK 1055 TM
Rubix:d444214
Producator:1661578
EAN:4014486353747



Detalii produs : 8 PK 1055 TM OPTIBELT - 8 PK 1055 TM OPTIBELT
Automotive V-ribbed belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Lungime | 1055 mm |
| Numărul de coaste | 8 |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 8 pk 1055 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
