Referințe
Kipp:K0479.18
Rubix:d624036
EAN:4059245193936



Detalii produs : 29014-18 KIPP - 29014-18 KIPP
TUBE CLAMP WITH FLANGE M=50 G=35 L=39,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere