Clemă conector Elesa+Ganter GN 241-B35-60-2-BL
Tube connector joints, Aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 241-B35-60-2-BL
Rubix:d593537
Producator:GN 241-B35-60-2-BL
EAN:4045525650534




Detalii produs : 241-B35-60-2-BL ELESA+GANTER - 241-B35-60-2-BL ELESA+GANTER
The clamping bores of the tube connector joints GN 241 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul forajului
35 mm
