Clemă conector Elesa+Ganter GN 241-V40-76-2-SW

Tube connector joints, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 241-V40-76-2-SW
Rubix:d602180
Producator:GN 241-V40-76-2-SW
EAN:4045525650886
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 241-V40-76-2-SW ELESA+GANTER - 241-V40-76-2-SW ELESA+GANTER


The clamping bores of the tube connector joints GN 241 are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate450 g
Diametrul forajului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului

40 mm