Referințe
Mecaline:853582
Rubix:116142
EAN:3660338096570

Documente
Detalii produs : 853582 MECALINE - 853582 TUBE CALIBRE PTFE INCOLORE 25M DIAM 8X10 MECALINE
Tuburile din PTFE (politetrafluoretilenă) sunt utilizate în industria alimentară, unde proprietățile sale antiaderențe îi permit să nu rețină apă sau alimente. Este foarte stabil din punct de vedere chimic și este adesea folosit în recipiente și tuburi pentru substanțe chimice corozive.
Caracteristici:
• Rezistență la temperaturi ridicate (+ 250 ° C)
• Coeficient de frecare foarte scăzut
• Aprobat pentru contactul cu alimentele
- FDA (Food and Drugs Administration) din 21 CFR 177.1550.
- Regulamentul UE Nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011
- Regulamentul UE Nr. 2020/1245 din 02 septembrie 2020
- Regulamentul CE 1935/2004 articolul 3
- Regulamentul CE 2023/2006 din 22 decembrie 2006
Tuburile au fost testate pentru toate tipurile de alimente majore. Simulanții utilizați A, B, C, D1, D2. Condiție de testare OM6 (4 ore la 100°C)
• Rezistență chimică excelentă
• Rezistenta la foc conform UL94 V-0
• Fără silicon
Puncte forte
Good high temperature resistance.
Opaque
Opaque
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Culoare | natural |
| Lungimea tamburului | 25 m |
| Material | ptfe |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere