Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG150608-LC4215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG150608-LC4215
Rubix:d673847
Producator:5732081
EAN:12227563



Detalii produs : DNMG150608-LC4215 SANDVIK - DNMG150608-LC4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.7 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
