Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMX150616-WM4215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMX150616-WM4215
Rubix:d654771
Producator:5733827
EAN:12230260



Detalii produs : DNMX150616-WM4215 SANDVIK - DNMX150616-WM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 13.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
