Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160404-PF4215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160404-PF4215
Rubix:d648319
EAN:12228742




Detalii produs : TNMG160404-PF4215 SANDVIK - TNMG160404-PF4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
