Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-PF4205
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-PF4205
Rubix:d686976
Producator:5754031




Detalii produs : TNMG160408-PF4205 SANDVIK - TNMG160408-PF4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
