Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMX160404-WF3215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMX160404-WF3215
Rubix:d686628



Detalii produs : TNMX160404-WF3215 SANDVIK - TNMX160404-WF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.52 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
