Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMX160408-WF3215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMX160408-WF3215
Rubix:d670710
Producator:5754690
EAN:11775164



Detalii produs : TNMX160408-WF3215 SANDVIK - TNMX160408-WF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
