Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060404-WF4215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060404-WF4215
Rubix:d657639
Producator:5756290
EAN:12231472



Detalii produs : WNMG060404-WF4215 SANDVIK - WNMG060404-WF4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.1 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
