Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060412-WM4205
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060412-WM4205
Rubix:d692835
Producator:5756480



Detalii produs : WNMG060412-WM4205 SANDVIK - WNMG060412-WM4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.5 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.19 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
