Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060412-WM4225
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060412-WM4225
Rubix:d693831
Producator:5756447
EAN:12089066



Detalii produs : WNMG060412-WM4225 SANDVIK - WNMG060412-WM4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.52 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
