Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG080408-WF3215
Turning insert T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG080408-WF3215
Rubix:d697289
Producator:5756572



Detalii produs : WNMG080408-WF3215 SANDVIK - WNMG080408-WF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
