Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG150608-MF4215
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG150608-MF4215
Rubix:d638359
Producator:5731692
EAN:12228440



Detalii produs : DNMG150608-MF4215 SANDVIK - DNMG150608-MF4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
