Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DNMG150608-PM4235
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DNMG150608-PM4235
Rubix:d645698
Producator:5731789



Detalii produs : DNMG150608-PM4235 SANDVIK - DNMG150608-PM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.7 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
