Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060412-PM4215
Turning tool tip T-Max® P
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060412-PM4215
Rubix:d653911
Producator:5756510
EAN:12229254



Detalii produs : WNMG060412-PM4215 SANDVIK - WNMG060412-PM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.35 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
