Burghiu spiral Format 10380900, 9610380900
Twist drill bit HSS 9,00mm ground
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10380900, 9610380900
Rubix:d813646
Producator:4317784517119
EAN:4317784517119


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 9 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Detalii produs : 9610380900 FORMAT - 9610380900 FORMAT
Jobber drill bit, bright surface
Design: HSS, spiral fluted. Application: For drilling steels up to 850 N/mm² and conditionally suitable for aluminium alloys. For use in hand drills.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 9 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere