Referințe
Ruko:214030LI
Rubix:d727929
Producator:214030LI
EAN:4007140337108



rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Detalii produs : 214030LI RUKO - TWIST DRILL RUKO 214030LI
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere