Referințe
Ruko:214090
Rubix:106894
EAN:4007140021854




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Detalii produs : 214090 - BURGHIU HSS-G DIN 338,9.0MM
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere