Referințe
Ruko:214015
Rubix:d726841
EAN:4007140021014




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
Detalii produs : 214015 RUKO - TWIST DRILL RUKO 214015
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere