Burghiu spiral Format 11870130, 9111870130
Twist drill DIN338N sol.carb. TIN 1,30mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11870130, 9111870130
Rubix:d804905
Producator:4317784532327
EAN:4317784532327


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 38 mm |
| Lungimea tăieturii | 16 mm |
Detalii produs : 9111870130 FORMAT - 9111870130 FORMAT
Solid carbide standard jobber drills, TiN coated, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 38 mm |
| Lungimea tăieturii | 16 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere