Burghiu spiral Format 10450420, 9110450420
Twist drill DIN340N HSS 4,20mm ground
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:10450420, 9110450420
Rubix:d787139
Producator:9110450420
EAN:4317784112567


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 78 mm |
| Lungimea tăieturii | 78 mm |
Detalii produs : 10450420 FORMAT - 10450420 FORMAT
Jobber drill with cyl. shank
Design: DIN 340, type N.
Right cutting, with precise point geometry. Normal angle of rake, normal core thickness core gradient higher than normal.
Application: Particularly suitable for alloyed/non-alloyed steels and casting types above 800 N/mm² in strength, hot and cold work steels, roller bearing steels, high-alloy steels, tempered steels and case hardening steels.
Note: Further dimensions available on request.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 78 mm |
| Lungimea tăieturii | 78 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere