Referințe
Ruko:250060T
Rubix:d728361
EAN:4007140068170

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 250060T RUKO - TWIST DRILL RUKO 250060T
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere