Referințe
Ruko:250040T
Rubix:d727730
EAN:4007140068125

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
Detalii produs : 250040T RUKO - TWIST DRILL RUKO 250040T
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
| Lungimea tăieturii | 43 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere