Referințe
Beta Tools:437U/PM M5
Rubix:d1186659
Producator:004370565
EAN:8014230409962

Detalii produs : 437U/PM M5 BETA - CASE OF MANUAL THREAD-CUTTERS AND DRILLS BETA TOOLS 437U/PM M5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Gama de diametre de găurire | 4.3 mm |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
