Referințe
Beta Tools:410 11,00
Rubix:d1186530
Producator:004100184
EAN:8014230162003


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
Detalii produs : 410 11,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410 11,00
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x80x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 62 g |
| Diametrul forajului | 11 mm |
| Lungime totală | 142 mm |
| Lungimea tăieturii | 94 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere