Referințe
Beta Tools:410 4,75
Rubix:d1187567
Producator:004100085
EAN:8014230089621


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
Detalii produs : 410 4,75 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410 4,75
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x100x6 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8 g |
| Diametrul forajului | 4.75 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 47 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 4.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere