Referințe
Beta Tools:410 7,50
Rubix:d1185503
Producator:004100118
EAN:8014230089959


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 410 7,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410 7,50
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x100x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23,3 g |
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere