Burghiu spiral Beta Tools 415 10,00

Twist drills

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:415 10,00
Rubix:d1189555
Producator:004150148
EAN:8014230097183
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10 mm
Lungime totală133 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 415 10,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 415 10,00


Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)138x122x17 mm
Logistic Greutate52,3 g
Diametrul forajului10 mm
Lungime totală133 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Tipul tijeicilindric
Material de tăierehss-co
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere