Burghiu spiral Beta Tools 415 15,00

Twist drills

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:415 15,00
Rubix:d1192526
Producator:004150168
EAN:8014230169279
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului15 mm
Lungime totală169 mm
Lungimea tăieturii114 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 415 15,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 415 15,00


Twist drills with cylindrical shanks, short series, HSS-CO 8% entirely ground

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)170x37x37 mm
Logistic Greutate165 g
Diametrul forajului15 mm
Lungime totală169 mm
Lungimea tăieturii114 mm
Tipul tijeicilindric
Material de tăierehss-co
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere