Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R331.52-250Q60MMR
Two-size adjustable disc cutter CoroMill® 331
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R331.52-250Q60MMR
Rubix:d659026
Producator:5745005



Detalii produs : R331.52-250Q60MMR SANDVIK - R331.52-250Q60MMR SANDVIK
Two-size adjustable disc cutter CoroMill® 331
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 250 mm |
|---|---|
| Z | 16 mm |
| Diametrul cozii | 60 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere